- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計 1000度のおすすめ人気ランキング
温度計 1000度のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新110件の「温度計 1000度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温温度計 1000」、「高精度温度計」、「温度 計 200 度」などの商品も取り扱っております。
1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理
仕様
上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)。距離:測定範囲/50:1。レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
質量(g)
約385(電池含む)
電源
単4形乾電池2本
最小表示
0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=50:1
測定精度
放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×197×203
使用レーザー
クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
電池寿命(時間)
約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)
放射率
0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
応答速度
約1秒(90%)
入力端子
Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示
-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃
精度
(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃
付属品
電池、ネックストラップ
材質
ABS抗菌樹脂
質量(g)
150
電源
単3乾電池×2本(3V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×25.5×154
機能
電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付
電池寿命(時間)
30000
測定周期(秒)
0.5
温度表示方式
デジタル
防水性
IPX5(センサ接続時)
1組
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能
連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)
256
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×119×172
放射率
0.10~1.00
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
最小表示(℃)
0.1
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品
なし
寸法(mm)
64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)
約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源
006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)
-50~+1300
センサータイプ
K熱電対(別売)
表示
4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)
±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)
0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)
-20~+60
電池寿命(時間)
約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング
2.5回/秒
使用温湿度範囲
0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能
入力:60V DC/24Vrms
温度係数
0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式
ハンディタイプ
アズワン品番
1-5455-02
温度表示方式
デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品
プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番
219-70-23-79
トラスコ品番
795-4816
質量(g)
約94(電池含む)
電源
単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)
-50~+150
プローブ
Φ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×100×18
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)
-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×18×100
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度
±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)
約100
電池寿命
約1年間
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現
PCへのデータ通信可能
ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載
時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立
文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品
センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル
質量(g)
約150
測定範囲(℃)
-100.0~400.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)
センサー
白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)
分解能
0.1℃
センサー寸法(mm)
Φ3.0×100
保護等級
IPX5(防噴流型)
機能
温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力
電池寿命(時間)
連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
電池
単3電池×2
サンプリング
約0.5秒
使用環境
0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内
設置方式
ハンディタイプ
保存環境
-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
液晶表示
LCD 文字高18mm
温度表示方式
デジタル
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)
-50~500
付属品
取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)
145(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
測定精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×134×88.5
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95固定
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法
12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。
付属品
キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)
質量(g)
220(乾電池含)
電源
単3アルカリ乾電池×2本
測定範囲(℃)
-30~+500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×54×101
連続使用時間(時間)
最大約9
測定対象
車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査
測定範囲(cm)
測定径比:12:1
レーザー波長(nm)
650<1mW クラス2
測定距離(m)
0.1~1.25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
材質(本体)
ABS樹脂
電源
9V乾電池6F22(006P)
波長(nm)
650
距離係数
D:S=10:1
出力(mW)
1以下
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様
距離対測定範囲比(D対S):50対1
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
280
電源
積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)
-30~1550
温度表示
(最小)0.1℃
温度表示方式
デジタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
51×166×200
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合)
仕様
上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)。距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)。レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
質量(g)
約550(電池含む)
電源
単3形乾電池2本
最小表示
0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
測定精度
±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×207.5×234
電池寿命(時間)
約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)
放射率
0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
応答速度
約1秒(90%)
入力端子
Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)
-50~+280
付属品
取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本
種別
本体+標準センサー(SN-3000-01)
質量(g)
約150(乾電池含む)
電源
単4型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×172×40
表示分解能
0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
機能
HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)
測定周期(秒)
約1
使用環境温度(℃)
-10~60
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
IPX6に準拠
温度計の種類
防水温度計
コンパクトタイプ。
防塵・防水構造。
測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度
0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)。-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
仕様
デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ
質量(g)
180(電池含)
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-60~550
本体寸法(mm)
144×43×117
使用温度(℃)
0~50
測定方式
HOLD測定/LOCK測定
分解能(℃)
-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃
放射率
0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離係数
D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)
電池寿命(連続時間)
14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)
防塵防水性能
IP54
モード
HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度
表示サンプリング(秒)
1
出力(mW)
1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)
650(平均波長)
温度表示方式
デジタル
特性
防塵・防水
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質
本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
質量(g)
360
タイプ
最高・最低
電源
単四乾電池 2本
測定範囲(℃)
-30~250
本体寸法(mm)
172×77×46
分解能
0.1
精度(℃)
±1
測定対象
調理、設備管理、農業、実験
リード線(m)
1.4
測定間隔
1秒
プローブ長(mm)
110
特性
防塵・防水
防水保護等級
IPX7
プローブ径(Φmm)
3.5
放射率
0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)
370
寸法
204×58×179mm
出力
1mW以内(JISクラス2)
電源
単4アルカリ乾電池 2本。(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示
-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃
測定範囲(℃)
-35~1,500
精度
0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) 。-35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)
0~50℃
距離係数
75:1
オートパワーオフ
無操作状態で約60秒後
電池寿命
連続使用12時間。(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)
レーザー波長(nm)
635~660
取付ネジ径
三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)
-99.99~400
寸法(mm)
54×172×40
質量(g)
150(電池含む)
電源
単4電池×2
コード長さ(m)
1
精度
±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプ
Pt100(クラスA)4線式
表示分解能
0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示
-99.9~850℃
センサー寸法(mm)
Φ3.2×150(先端丸形)
機能
最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)
約0.5
温度表示精度
±(0.1%+0.05)℃
防水性
JIS C0920-2003 保護等級7